Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA MKP1W041007K00KSSD FOLIENKONDENSATOR, 1UF, 3KV, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3296216
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1W041007K00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MKP 10
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 3 kV
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 40 mm
  • Produkthöhe: 55 mm
  • Produktlänge: 41.5 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, wima folienkondensator 1uf, filmkondensator, folienkondensator wima, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WIMA, MKP1W041007K00KSSD, 3296216, 329-6216
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 9,24*
    € 20,26*
    Lager 139
    139
    € 14,99*
    ab € 10,91*
    € 23,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,13*
    € 27,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,85*
    € 17,67
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,22*
    € 16,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.