Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SPC582B50E1CG00X MCU, AEC-Q100, 32 BIT, 80MHZ, TQFP-EP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3294292
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SPC582B50E1CG00X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit, 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family SPC582Bxx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 48 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 18 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP-EP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: Power Architecture
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 96 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SPC5
  • MCU-Baureihe: SPC582Bxx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, SPC582B50E1CG00X, 3294292, 329-4292
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.