Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE73682EXUMA3 POWER-MANAGEMENT-IC, -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293113
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE73682EXUMA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: HSOIC
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 4
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 1
  • Anzahl der LDO-Regler: 3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 45 V
  • IC-Typ: PMIC für Mikrocontroller-Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, TLE73682EXUMA3, 3293113, 329-3113
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 4,05*
    € 5,07*
    Lager 139
    1717
    1
    € 14,99*
    ab € 4,37*
    € 8,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,79*
    € 10,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.