Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Management-IC, Mikrocontroller-Stromversorgungssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3293112
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE7368EXUMA5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: HSOIC
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 4
  • IC-Gehäuse / Bauform: HSOIC
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 1
  • Anzahl der LDO-Regler: 3
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung: 45 V
  • IC-Typ: PMIC für Mikrocontroller-Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Spannungsregler, Mikrocontroller, dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Multifunktions-Power-Management-ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, TLE7368EXUMA5, 3293112, 329-3112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,34*
    € 4,92*
    Lager 139
    980
    1
    € 14,99*
    ab € 4,02*
    € 10,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,61*
    € 12,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.