Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP001934 PATCHKABEL RJ45-STECK/STECK SCHWARZ 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292366
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP001934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Kabelaufbau: SFTP-Kabel (Screened Foiled Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP001934, 3292366, 329-2366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,51*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tempo
    PA70025
    ab € 39,98*
    Zubehör
    GC Electronics
    30-9648-BU
    ab € 2,75*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101S-CAT6
    ab € 6,41*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101S-CAT5E
    ab € 4,01*
    Zubehör
    MH Connectors
    MH3101-CAT6
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,83*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,90*
    Zubehör
    Tenma
    72-8495
    ab € 34,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.