Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 4119-600 HF-ADAPTER BNC-STECKER/BNC-BUCHSE 600OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292160
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     4119-600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc pomona
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 600 ohm
  • Produktpalette: 4119 Series
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bnc adapter gerade, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 4119-600, 3292160, 329-2160
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 86,22*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 124,48*
    € 148,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,66*
    € 143,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,37*
    € 126,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 95,00*
    € 113,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,22*
    € 102,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.