Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6705 HF-ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 75OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3292158
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc pomona
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial innerhalb einer Baureihe
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 6705, 3292158, 329-2158
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,32*
    € 39,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,38*
    € 38,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,11*
    € 31,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,74*
    € 29,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.