Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY S102M33Z5UR63K7R SCHEIBENKONDENSATOR, 1000PF, 3KV, Z5U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289414
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S102M33Z5UR63K7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: Z5U
  • Produktpalette: S Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kapazität: 1000 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 3 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, S102M33Z5UR63K7R, 3289414, 328-9414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0596*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3033*
    € 0,36093
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2176*
    € 0,25894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1373*
    € 0,16339
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0875*
    € 0,10413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0839*
    € 0,09984
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0789*
    € 0,09389
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0596*
    € 0,07092
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.