Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK8514B ELEKTRONISCHE DC-LAST, PROG, 240A, 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3289118
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8514B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Nennleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: 8500B Series
  • DC-Last: Programmierbar
  • Betriebsspannung, min.: 0 V
  • Betriebsstrom, max.: 240 A
  • Betriebsspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC-Lasten, Elektronische, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK8514B, 3289118, 328-9118
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 3.043,75*
    € 3.214,98*
    Frei Haus
    ab € 3.148,95*
    € 3.420,22*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 3.315,39*
    € 3.483,67*
    € 5,90*
    ab € 3.426,97*
    € 3.598,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3.214,98*
    € 3.825,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 3.184,15*
    € 3.789,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3.095,88*
    € 3.684,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3.053,94*
    € 3.634,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3.043,75*
    € 3.622,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8542B
    ab € 827,92*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8502B
    ab € 1.222,55*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8500B
    ab € 1.101,59*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK8510B
    ab € 2.085,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.