Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AUDIO ACPR-SRD CINCH-STECKER, 2POS, SEIDENMATT/ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3280932
Hersteller:
     AMPHENOL AUDIO
Herst.-Nr.:
     ACPR-SRD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Steckverbinderfarbe: Rot
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zinklegierung
  • Produktpalette: AC
  • Außendurchmesser: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Cinch-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, AMPHENOL AUDIO, ACPR-SRD, 3280932, 328-0932
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 2,66*
    € 3,80*
    Lager 139
    37
    1
    € 14,99*
    ab € 2,44*
    € 7,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.