Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MIC33M650YMP-TR DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 1.2MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3270213
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC33M650YMP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 3.84 V
  • Eingangsspannung, min.: 2.4 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 53 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 6A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 600 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: B1QFN-EP
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: B1QFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 95 %
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, MICROCHIP, MIC33M650YMP-TR, 3270213, 327-0213
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 3,96*
    € 7,21*
    € 6,90*
    ab € 4,11*
    € 8,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,24*
    € 6,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,93*
    € 5,87
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.