Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RTE0T00020KCE00000R E2 ADVANCED-DEBUGGER-EMULATOR/FLASH-PROG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3267426
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RTE0T00020KCE00000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Programmiergerät
programmiergerät
Merkmale: High-Speed-Download, bis zu doppelt so schnell wie E1, Lösung zur Messung der CAN-Kommunikationszeit (Produktfamilie RH850)
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: On-Chip-Debug-Emulator
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Basiseinheit E2 Emulator, USB-Kabel, Schnittstellenkabel für Benutzersystem, Umwandlungsadapter, Messleitung
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, RENESAS, RTE0T00020KCE00000R, 3267426, 326-7426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 517,82*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 517,82*
    € 616,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 511,26*
    € 608,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 472,11*
    € 561,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 455,10*
    € 541,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 441,09*
    € 524,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.