Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI7053-A20-IMR TEMPERATURSENSOR, DIGITAL, DFN-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265014
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI7053-A20-IMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Gemessene Temperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsschnittstelle: I2C
  • Auflösung: 14 Bit
  • Genauigkeit: ± 0.3°C
  • Gemessene Temperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Sensorgehäuse/-bauform: DFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Sensorausgang: Digital
  • Versorgungsspannung, min.: 1.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler, Messumformer, Messwandler, Sensoren, Temperatursensor-ICs, Temperatursensoren, Wandler, SILICON LABS, SI7053-A20-IMR, 3265014, 326-5014
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 3,02*
    € 3,88*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,68*
    € 7,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,68*
    € 9,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,98*
    € 5,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.