Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GSPK CIRCUITS GC004-LF PROTOTYPING-BOARD, FR4, 100MM X 160MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3263920
Hersteller:
     GSPK CIRCUITS
Herst.-Nr.:
     GC004-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Leiterplattenstärke: 1.5 mm
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 160 mm
  • Leiterplattenmaterial: Epoxidglas
  • Leiterplatte: Prototypenplatine
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Lochdurchmesser: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GSPK CIRCUITS, GC004-LF, 3263920, 326-3920
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.