Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION H7ET-N ZÄHLER, TAGE/STUNDEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262881
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H7ET-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Schlüsselschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: -
  • Zeit, min.: 0 s
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Zeit, max.: 999999.9 h
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: omron betriebsstundenzähler, betriebsstundenzähler, schlüsselschalter ip66, Automatisierung, Betriebsst, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, enzähler, instrumente, Prozesssteuerung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, H7ET-N, 3262881, 326-2881
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 54,26*
    € 72,07*
    25 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 57,88*
    € 74,15*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 61,63*
    € 78,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 68,75*
    € 91,65*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 70,85*
    € 94,45*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,65*
    € 109,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,16*
    € 106,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,09*
    € 98,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,40*
    € 93,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,75*
    € 81,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    Y92F-30
    ab € 2,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.