Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32MP151CAB3 MPU, 32 BIT, 650MHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262500
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32MP151CAB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Produktpalette: STM32 Family STM32MP1 Series Microprocessors
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 1.25 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 98 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 354 Pin(s)
  • Schnittstellen: Ethernet, I2C, I2S, SAI, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LFBGA
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der CPU-Kerne: 2 Cores
  • MPU-Baureihe: STM32MP1
  • MPU-Familie: STM32
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 650 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.18 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Mikroprozessoren, STMICROELECTRONICS, STM32MP151CAB3, 3262500, 326-2500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,63*
    € 16,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,92*
    € 11,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,60*
    € 11,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,89*
    € 10,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STPMIC1DPQR
    € 3,65*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STPMIC1BPQR
    € 3,64*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STPMIC1CPQR
    € 3,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.