Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09452812562 RJ45-BUCHSE, 10P8C, 1PORT, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262487
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09452812562
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat 6a
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 10P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: ix Industrial
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: IX-Buchse Typ A
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • LAN-Kategorie: Cat6a
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Steckverbinderausrichtung: Gerade
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder harting, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, HARTING, 09452812562, 3262487, 326-2487
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    450
    Frei Haus
    ab € 2,57*
    € 3,23*
    22 Tage
    nicht lagernd
    450
    € 5,90*
    ab € 2,6765*
    € 3,3565*
    450
    € 5,90*
    ab € 2,72345*
    € 3,88458*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,04*
    € 4,71*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,69*
    € 6,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,33*
    € 7,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,33*
    € 5,15
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.