Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CT9667-01 FLEXIBLER AC-STROMSENSOR, 500A/5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3262239
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CT9667-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: CT9667 Series
  • Zur Verwendung mit: Leistungsmesser, PQAs &, Speicher-HiCorders von HIOKI
  • Strombereich, min.: -
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stromsensor ac hioki, strommesszangen, hioki strommesszange, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, CT9667-01, 3262239, 326-2239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 427,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 508,55*
    € 605,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 504,21*
    € 600,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 461,46*
    € 549,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 443,25*
    € 527,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 427,58*
    € 508,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9704
    ab € 23,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.