Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 890443326007CS FOLIENKONDENSATOR, 3.3UF, 160V, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3256717
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     890443326007CS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: WCAP-FTBP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 3.3 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produkthöhe: 18 mm
  • Produktlänge: 26 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, folienkondensator 160v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, WURTH ELEKTRONIK, 890443326007CS, 3256717, 325-6717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,48*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 522 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 2610 Stück
    € 3,18*
    € 3,78
    pro Stück
    ab 5220 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.