Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO QC-650 UK SCHNELLLADEGERÄT, AA/AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3255338
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     QC-650 UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Produktpalette: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • Netzsteckertyp: UK
  • NEDA-Code: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Schnellladegerät, schnellladegerät, Akkus, Batterien, Ladegeräte, MULTICOMP PRO, QC-650 UK, 3255338, 325-5338
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,66*
    € 25,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,42*
    € 21,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,21*
    € 20,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,84*
    € 18,85
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.