Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMC2590-EVAL-KIT EVALUATIONSBOARD, DC/BLDC/SCHRITTMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3237585
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMC2590-EVAL-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: DC-Bürstenmotoren, bürstenlose DC-Motoren, Schrittmotoren
  • Lieferumfang des Kits: Treiberplatine TMC2590-EVAL, MCU-Board Landungsbrücke, Bridge-Board Eselsbrücke
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: TMC2590-TA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, TRINAMIC / ANALOG DEVICES, TMC2590-EVAL-KIT, 3237585, 323-7585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 159,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 159,68*
    € 190,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 159,30*
    € 189,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 147,26*
    € 175,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,50*
    € 162,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,23*
    € 150,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TRINAMIC / ANALOG DEVICES
    TMC2590-TA
    € 6,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.