Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI IR4053-10 ISOLATIONSTESTER, 4GOHM, 1KV, 600G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234194
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     IR4053-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät hioki
isolationsmessgerät
Isolationsprüfspannung: 50V, 125V, 250V, 500V, 1kV
  • Isolationsprüfer: Digitales Megohmmeter
  • Produktpalette: Insulation Tester Series
  • Außenhöhe: 177 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Außenbreite: 159 mm
  • Widerstand Isolationsprüfung: 200 kOhm bis 4 GOhm
  • Gewicht: 600 g
  • Außentiefe: 53 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Geräteprüfung, Isolationsprüfung, Leistungsmessung, Messtechnik, Prüfgeräte, HIOKI, IR4053-10, 3234194, 323-4194
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 368,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 435,16*
    € 517,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 424,25*
    € 504,86
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 388,35*
    € 462,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 381,35*
    € 453,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 368,68*
    € 438,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9804-02
    ab € 40,26*
    Zubehör
    Hioki
    L9787
    ab € 31,92*
    Zubehör
    Hioki
    L9787-91
    ab € 15,10*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-10
    ab € 48,89*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-11
    ab € 57,23*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-90
    ab € 15,11*
    Zubehör
    Hioki
    L9788-92
    ab € 15,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.