Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIOKI CT9667-02 FLEXIBLE AC-STROMMESSZANGE, 500A/5KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3234187
Hersteller:
     Hioki
Herst.-Nr.:
     CT9667-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
hioki strommesszange
Seitenanschluss Messgerät: BNC
  • Produktpalette: CT9667 Series
  • Zur Verwendung mit: Leistungsmesser, PQAs &, Speicher-HiCorder
  • Strombereich, min.: 500 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Flexible Stromzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Strombereich, max.: 5 kA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, HIOKI, CT9667-02, 3234187, 323-4187
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 437,17*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 498,06*
    € 592,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 491,69*
    € 585,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 465,32*
    € 553,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 455,59*
    € 542,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 437,17*
    € 520,23
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hioki
    9704
    ab € 23,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.