Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1096GEVB POE-PD INTERFACE CONTROLLER EVB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3232314
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1096GEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Controller
poe controller
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: POE-Controller (Power-Over-Ethernet), PD-Controller (Powered Device)
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard NCP1096PAG
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: NCP1096PAG
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PoE), Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, Power-over-Ethernet, ONSEMI, NCP1096GEVB, 3232314, 323-2314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 134,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,73*
    € 160,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,73*
    € 156,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,97*
    € 148,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 113,88*
    € 135,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 105,06*
    € 125,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.