Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC BU-00285 MESSLEIT.SATZ MINI-KROKODILKL 5A 457.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228872
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-00285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Leitungssatz
Leitungssatz-KFZ
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Anschlusslänge - imperial: 18 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 457.2 mm
  • Isolatorfarbe: Schwarz, grün, rot, weiß, gelb
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: -
  • Teststecker A: Krokodilklemme
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 300 V
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfmittelset, abgreifklemme schwarz, kfz leitungssatz, messkabel krokodilklemme, Messleitungen, Messleitungssätze, Messtechnik, Tastköpfe, MUELLER ELECTRIC, BU-00285, 3228872, 322-8872
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 5,78*
    € 8,62*
    € 4,00*
    ab € 5,71*
    € 8,69*
    1 Tag
    14
    Frei Haus
    ab € 8,24*
    € 12,53*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 7,41*
    € 12,72*
    € 6,90*
    ab € 6,60*
    € 12,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-2
    ab € 5,50*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-32601-0
    ab € 5,49*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00260
    ab € 6,10*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-00287
    ab € 5,86*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-75K
    ab € 10,06*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P1296
    ab € 15,42*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-P5519A
    ab € 12,90*
    Zubehör
    Mueller Electric Company
    BU-30211A-0
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.