|  |
 |
| Artikel-Nr.: 139-3228684 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA152V1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Produktpalette: - Prozessorhersteller: STMicroelectronics Unterart Anwendung: Buck-Wandler Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Lieferumfang des Kits: Eval Board L7987 Kit-Anwendungsbereich: Power-Management SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Prozessorkern: L7987 RoHS konform: Ja |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ISA152V1, 3228684, 322-8684 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,14* | € 50,33* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 48,29* | € 64,15* |  |  |  | Lager 139 | |  | |  |  | € 14,99* | ab € 55,20* | € 72,39* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 139 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 139 |  | Versand: Lager 139 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|