Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS EVLHVLED007W35F EVAL BOARD, 35W LED DRIVER W/LOW THD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3228638
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLHVLED007W35F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Core-Chip: HVLED007
  • Eingangsspannung, min.: 90 VAC
  • Bausteintopologie: Flyback
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 48 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard HVLED007
  • Ausgangsstrom: 730 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, led ansteuer ic, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, EVLHVLED007W35F, 3228638, 322-8638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 90,73*
    € 119,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,92*
    € 123,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,61*
    € 147,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 121,90*
    € 145,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 114,90*
    € 136,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,39*
    € 128,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,92*
    € 115,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.