Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 44150-0005 RJ45-BUCHSE, 2PORT, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222505
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     44150-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 2 (gekoppelt)
  • Produktpalette: 44150 Series
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MOLEX, 44150-0005, 3222505, 322-2505
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,16*
    € 43,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,95*
    € 42,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,97*
    € 40,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,93*
    € 30,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,48*
    € 25,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    5406566-2
    ab € 7,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.