Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38009-0064 KENNZEICHN.STREIFEN 9.53MM REIHENKLEMME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3222495
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38009-0064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
molex reihenklemme
reihenklemmen
Rastermaß: 9.53 mm
  • Zur Verwendung mit: Reihenklemmen
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Zackbandstreifen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Beschriftung: 1-10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Klemmenbeschriftung, Steckverbinder, MOLEX, 38009-0064, 3222495, 322-2495
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,709*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,336*
    € 1,58984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.