Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DM080103 EVAL.BOARD CURIOSITY NANO 8-BIT-AVR-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3219060
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM080103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: ATtiny
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Curiosity Nano-Evaluationsboard ATtiny1607
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: ATtiny1607
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MICROCHIP, DM080103, 3219060, 321-9060
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 14,11*
    € 20,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,56*
    € 21,07*
    € 8,95*
    ab € 15,37*
    € 22,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,07*
    € 25,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,28*
    € 21,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.