Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BAT54AWFILMY SCHOTTKY-KLEINSIGNALDIODE, 40V, SOT323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214562
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT54AWFILMY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
kleinsignaldiode
Durchlassstoßstrom: 1 A
  • Produktpalette: BAT54-Y
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Anode
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 5 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOT-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, BAT54AWFILMY, 3214562, 321-4562
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,3645*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3645*
    € 0,43376
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2353*
    € 0,28001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1111*
    € 0,13221
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0988*
    € 0,11757
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0869*
    € 0,10341
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0613*
    € 0,07295
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0493*
    € 0,05867
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.