Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BTB08-600SWRG TRIAC, 600V, 8A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214561
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BTB08-600SWRG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 600 V
  • Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 80 A
  • Haltestrom, max.: 15 mA
  • Produktpalette: BTB08
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.2 V
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.55 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, STMICROELECTRONICS, BTB08-600SWRG, 3214561, 321-4561
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,44*
    € 1,18*
    Lager 139
    2174
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 1,226*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,857*
    € 1,01983
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,478*
    € 0,56882
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.