Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RAISE3D 1104000064 DÜSE, 3D-DRUCKER, 0.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214476
Hersteller:
     RAISE3D
Herst.-Nr.:
     1104000064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
Zur Verwendung mit: 3D-Drucker der Produktreihe Pro2 von Raise3D
  • Produktpalette: V3H Pro2 Series 1
  • Art des Zubehörs: 0.6mm-Düse
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: 3d drucker, 3D-Druckerzubehör, Werkstattbedarf, Werkzeuge, RAISE3D, 1104000064, 3214476, 321-4476
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,73*
      
    Preis gilt ab 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,23*
    € 31,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,99*
    € 30,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,01*
    € 28,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,73*
    € 27,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.