Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 465 TACHOMETER, INFRAROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3214047
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 144 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: 20 mm
  • Erfassungsreichweite, max.: 600 mm
  • Drehzahlmessbereich: 1U/min bis 99999U/min
  • Außentiefe: 58 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Abtastzeit: -
  • Genauigkeit: 0.02 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drehzahl-meßgerät testo, drehzahl messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 465, 3214047, 321-4047
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 199,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 244,41*
    € 290,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 243,69*
    € 289,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 227,95*
    € 271,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 216,11*
    € 257,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 199,25*
    € 237,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.