Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 601-6419-059 ENDSCHALTER,1NC 1NO SLOW MAKE/BREAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3205514
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     601-6419-059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • IP-Schutzart: -
  • Produktpalette: SKT
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: -
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Verriegelungsschalter, bernstein endschalter ip65, schutztürwächter, bernstein sicherheitsrelais, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, BERNSTEIN, 601-6419-059, 3205514, 320-5514
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,42*
    € 47,28*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 33,06*
    € 48,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,12*
    € 57,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,18*
    € 54,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,24*
    € 51,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,58*
    € 49,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,70*
    € 44,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,06*
    € 39,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.