| |
|
| Artikel-Nr.: 139-3204870 Herst.-Nr.: 608-8103-001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kontaktkonfiguration: 1NO / 1NC Produktpalette: Tiny Ti2 Betätigungskraft, max.: 10 NBetätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel DC-Kontaktstrom, max.: - AC-Kontaktstrom, max.: 10 AAC-Kontaktspannung, max.: 250 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) DC-Kontaktspannung, max.: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, bernstein endschalter ip65, endlagenschalter, endlagenschalter bernstein, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 608-8103-001, 3204870, 320-4870 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,67* | € 19,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,21* | € 19,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,66* | € 19,88* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,65* | € 19,92* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 21,68* | € 31,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|