Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERNSTEIN 600-8804-029 ENDSCHALTER, 2NO SLOW MAKE/BREAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3204741
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     600-8804-029
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: 2NO
  • Produktpalette: Combi C2
  • Betätigungskraft, max.: 11.5 N
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: Stößel
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter bernstein, endlagenschalter, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, BERNSTEIN, 600-8804-029, 3204741, 320-4741
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 14,973*
    € 18,003*
    10
    Frei Haus
    ab € 15,597*
    € 18,637*
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 16,15*
    € 19,21*
    38 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 14,72*
    € 20,83*
    Lager 139
    6
    1
    € 14,99*
    ab € 16,92*
    € 26,15*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,15*
    € 31,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,51*
    € 23,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.