Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC21605L6WK-SPTLY ALPHANUMERISCHE ANZEIGE STN, 5.55MM, COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154988
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC21605L6WK-SPTLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Englisch, Euro
  • Modulgröße: 69mm x 29.2mm
  • Anzeige: Schwarz auf Gelb/Grün
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.55 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Gelb
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC21605L6WK-SPTLY, 3154988, 315-4988
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,16*
    € 25,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,00*
    € 19,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.