Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC11606C6WR-BNMLW ALPHANUMERISCHE ANZEIGE STN, 6.56MM, COB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3154966
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC11606C6WR-BNMLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Zeichensatz: Kyrillisch
  • Modulgröße: 85mm x 28mm
  • Anzeige: Weiß auf Blau
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: Parallel
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 6.56 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transmissiv
  • Zeichen x Zeile: 16 x 1
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: STN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC11606C6WR-BNMLW, 3154966, 315-4966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,31*
    € 17,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,68*
    € 15,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,76*
    € 11,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,43*
    € 11,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.