Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-353715-5 BUCHSENKONTAKT, 16-14AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3134409
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-353715-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Dynamic-Rundsteckverbinder
Dynamic-Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Dynamic D-3000
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder Dynamic, Serie Dynamic Steckverbinder, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Bauteile, Kontakte, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-353715-5, 3134409, 313-4409
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,13*
    € 0,199*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 20,23*
    € 29,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 597,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    234168-1
    ab € 19,97*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91561-1
    ab € 766,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.