Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC AI-000474-60. ERDUNGSKABEL KROKODILKL/KROKODILKL 1.52M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132952
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-000474-60.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Kabellänge - Imperial: 5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.52 m
  • Mantelfarbe: Grün
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Krokodilklemme auf Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Messkabel, Messleitung, Prüfklemme, erdungskabel 150cm, erdungskabel, krokodilklemmen erdungskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, AI-000474-60., 3132952, 313-2952
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,43*
    € 22,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 16,36*
    € 27,23*
    € 5,90*
    ab € 16,05*
    € 27,65*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 19,64*
    € 31,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,23*
    € 32,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,47*
    € 27,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,13*
    € 22,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,36*
    € 19,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.