Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUELLER ELECTRIC AI-000448-36. ERDUNGSKABEL KROKODILKL/KROKODIL 914.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132939
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     AI-000448-36.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Messkabel
Messleitung
Kabellänge - Imperial: 36 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 914.4 mm
  • Mantelfarbe: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Krokodilklemme auf Krokodilklemme
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, messkabel krokodilklemme, erdungskabel, mueller electric messleitung, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MUELLER ELECTRIC, AI-000448-36., 3132939, 313-2939
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 9,75*
    € 17,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,82*
    € 18,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,22*
    € 21,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,10*
    € 19,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.