Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STC3117IJT LADEZUSTANDSMESSER, LI-ION/POL, CSP-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132661
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STC3117IJT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akkuladezustands
Akkumanagement
Batterie-
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen, Li-Polymer
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schnittstellen: I2C
  • Batteriemanagementfunktion: Ladezustandsmesser
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: CSP
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,354*
    € 1,61126
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.