Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST1S12G12R DC/DC-WANDLER, BUCK, 1.7MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132611
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1S12G12R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 700mA
  • Ausgangsspannung, nom.: 1.2V
  • Schaltfrequenz: 1.7 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSOT-23
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TSOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.7 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 90 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, ST1S12G12R, 3132611, 313-2611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,35*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,506*
    € 1,79214
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,881*
    € 1,04839
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.