Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TESEO-LIV3R GNSS-MODUL TINY ROM, LCC-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3132401
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TESEO-LIV3R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
GPS-Empfänger
GPS-Module
Kommunikations
Protokoll: NMEA
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: I2C, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 4.3 V
  • HF-Frequenz: 1.57542 GHz
  • Anzahl der Kanäle: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Positionsgenauigkeit: 1.8m
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 15,23*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,98*
    € 15,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,46*
    € 13,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVB-LIV3F
    € 246,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.