Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 710.DG PINZETTE, TRAPEZFÖRMIG, 115MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131782
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     710.DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Flachpinzette
Pinzettentyp: Kunststoff
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Kunststoff
  • Gesamtlänge: 115 mm
  • Ausführung der Spitzen: 710
  • Pinzettenspitze: Trapezförmig
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kunststoff
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisions-pinzette 115 mm, flachpinzette, präzisionspinzette spitz, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 710.DG, 3131782, 313-1782
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 3,38*
    € 5,59*
    € 5,90*
    ab € 2,54*
    € 6,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,38*
    € 4,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.