Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK K5HP1.S TWEEZERS KIT OF 5 HIGH PRECISION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131763
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     K5HP1.S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Pinzettensatz
Pinzettenset
Pinzettensortiment
Inhalt des Pinzettensatzes: Präzisionspinzetten 1, 2A, 3C, 5, 7
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Pinzetten: 5
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 132,13*
    € 168,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 141,65*
    € 179,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 179,31*
    € 213,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 177,94*
    € 211,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 168,18*
    € 200,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,26*
    € 197,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 141,65*
    € 168,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.