Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LV8968BBGEVB EVAL.BOARD, 3-PH-BLDC/PMSM-VORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-3131465
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LV8968BBGEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: On Semiconductor
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für BLDC- &, PMSM-Drehstrommotor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LV8968BB
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Prozessorkern: LV8968BB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, ONSEMI, LV8968BBGEVB, 3131465, 313-1465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 265,27*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 265,27*
    € 315,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 252,48*
    € 300,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,06*
    € 266,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 219,50*
    € 261,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 206,55*
    € 245,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.