Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TDA7851L AUDIO-LEIST.VERSTÄRKER AB -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129959
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7851L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 25 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 2 ohm
  • Verstärkerklasse: AB
  • IC-Gehäuse / Bauform: Flexiwatt
  • Versorgungsspannung: 8V bis 18V
  • Audioverstärker: AB
  • Ausgang: 4 x Stereo
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 75W x 4 bei 2 Ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Bauform - Verstärker: Flexiwatt
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 75 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TDA7851L, 3129959, 312-9959
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,10*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.