Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VND5E006ASPTR-E LEISTUNGSSCHALT HIGH-SIDE -40 BIS 150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3129784
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VND5E006ASPTR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: PowerSO
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.005 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSO
  • Strombegrenzung: 100 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Eingangsspannung: 13 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, VND5E006ASPTR-E, 3129784, 312-9784
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,95*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,34*
    € 13,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,92*
    € 8,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.